Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wielnaafslijper type C

Wielnaafslijper type C
HOUDER-SCH-NYLON-ALU-C

Art.-nr. 05851903

EAN 4045727016398

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wielnaafslijper type C

Art.-nr. 05851903
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
Speciale slijper voor het reinigen van de wielcentrering en het contactvlak tussen het wiel en de naaf

Wielnaafslijper met nylon schuurvliesschijf


Voor wielnaven met tapeinden (bijv. Ford, Porsche, Japanse voertuigen)



Voor het snel verwijderen van roest en aanslag op wielnaven


  • Tijdbesparing

  • Aandraaimomenten worden niet meer verstoord


Optimale bewerkingskwaliteit


  • Geen vonken

  • Minimale stofontwikkeling


Te gebruiken in combinatie met in de handel verkrijgbaar elektrische of accuboormachines


Geen speciale bewerkingsmachine nodig



Verwisselbare nylon schuurvliesschijf


Kostenbesparend

Opmerking

Voor een goede reiniging is het juiste toerental van belang, niet de aandrukkracht.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

40 mm

Diameter 2

53 mm

Maximaal toerental

1500 t/min

Inclusief Wielnaafslijper type C:
5 x
Nylon schuurvliesschijf voor wielnaafslijpers

SCH-NYLON-C-D40MM

Omschrijving:
Diameter: 40 mm
Hoeveelheid: 5 x
6 x
Nylon schuurvliesschijf voor wielnaafslijpers

SCH-NYLON-C-D53MM

Omschrijving:
Diameter: 53 mm
Hoeveelheid: 6 x