Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wielnaafslijper type B

Wielnaafslijper type B
HOUDER-SCH-NYLON-B-D200MM

Art.-nr. 05851902

EAN 4045727016374

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wielnaafslijper type B

Art.-nr. 05851902
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
Speciale slijper voor het reinigen van de wielcentrering en het contactvlak tussen het wiel en de naaf

Wielnaafslijper met nylon schuurvliesschijf


Geschikt voor BMW en transportbusjes (bijv. DB Sprinter, Fiat Ducato en Renault Master) met wielnaven met een diameter van 200 mm.



Voor het snel verwijderen van roest en aanslag op wielnaven


  • Tijdbesparing

  • Aandraaimomenten worden niet meer verstoord


Optimale bewerkingskwaliteit


  • Geen vonken

  • Minimale stofontwikkeling


Te gebruiken in combinatie met in de handel verkrijgbaar elektrische of accuboormachines


Geen speciale bewerkingsmachine nodig



Verwisselbare nylon schuurvliesschijf


Kostenbesparend

Opmerking

Voor een goede reiniging is het juiste toerental van belang, niet de aandrukkracht.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

200 mm

Diameter 2

95 mm

Maximaal toerental

1000 t/min

Inclusief Wielnaafslijper type B:
2 x
Nylon schuurvliesschijf voor wielnaafslijpers

SCH-NYLON-B-D200MM

Omschrijving:
Diameter: 200 mm
Hoeveelheid: 2 x