Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wielnaafslijper type A Met 1/2 inch aandrijving

Wielnaafslijper type A met 1/2 inch aandrijving
HOUDER-SCH-NYLON-ALU-1/2ZO

Art.-nr. 05851904

EAN 4050642928435

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wielnaafslijper type A Met 1/2 inch aandrijving

Art.-nr. 05851904
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
Speciale slijper voor het reinigen van de wielcentrering en het contactvlak tussen het wiel en de naaf.

Wielnaafslijper met nylon schuurvliesschijf



Voor het snel verwijderen van roest en aanslag op wielnaven


  • Tijdbesparing

  • Aandraaimomenten worden niet meer verstoord


Optimale bewerkingskwaliteit


  • Geen vonken

  • Minimale stofontwikkeling


Te gebruiken in combinatie met in de handel verkrijgbaar elektrische of accuboormachines


Geen speciale bewerkingsmachine nodig



Verwisselbare nylon schuurvliesschijf


Kostenbesparend

Opmerking

Te gebruiken voor wielnaven met een diameter van max. 70 mm. Voor een goede reiniging is het juiste toerental van belang, niet de aandrukkracht.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

150 mm

Maximaal toerental

1500 t/min

Inclusief Wielnaafslijper type A Met 1/2 :
1 x
Nylon schuurvliesschijf voor wielnaafslijpers

SCH-NYLON-A1/2ZO-D150MM

Omschrijving:
Diameter: 150 mm
Hoeveelheid: 1 x