Wielkeg
Klamp
WIG-DIN76051-KST-493X200MM
Art.-nr. 0899964000
EAN 4049557124926
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voldoet aan de vereisten van DIN 76051 voor wielbokken
- Geschikt voor wielen met een radius van maximaal 555 mm
- Gemaakt van robuust plastic dat duurzaam en weerbestendig is
- Duidelijk zichtbaar door de opvallende gele kleur
Datasheets(X)
Goedkeuring | GGVS |
With anti-slip protection/steel edge | No |
UV-bestendig | Ja |
Lengte | 467 mm |
Breedte | 198 mm |
Hoogte | 225 mm |
Kleur | Geel |
DIN | 76051 |
Radius | 555 mm |
Materiaal | Kunststof |
Gewicht | 1,19 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!