Wiel-/bandlabelhouder bevestiging aan ventiel
Wiel-/bandlabelhouder bevestiging aan ventiel
WIEL/BANDENLABELHOUDER-VENT-BEVESTIGING
Art.-nr. 0824010018
EAN 4050382268402
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Duidelijke aanduiding van bandenset en voertuig
Geen lastig zoeken meer
Ingevoegd label is beschermd tegen vocht
Wiel kan zelfs met hogedrukreiniger worden gereinigd met de labelhouder eraan bevestigd
Labelhouder kan meermaals worden gebruikt
Eén label voor winter- en zomerbanden
Reservelabel: art.nr. 0824010017 / VE: 150 stuks
Datasheets(X)
Snel en gemakkelijk aan het wiel te bevestigen
Kan willekeurig vaak worden bevestigd en verwijderd
Kleur | Transparant |
Lengte | 14,5 cm |
Breedte | 10,5 cm |
Hoogte | 6,5 cm |
Materiaal | Paper/kunststof |
Materiaal lus | Kunststof |
LABEL- VOOR-WIEL/BANDENLABELHOUDER-150ST
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!