Wheel brush steel wire brass-plated
Wheel brush steel wire brass-plated
Art. N° 5465011405
EAN 4065746776455
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (D) | 140 mm |
Longueur utile de fil (H) | 30 mm |
Largeur utile (A) | 40 mm |
Diamètre de câble | 0,3 mm |
Filetage de raccordement | M14 |
Matière du fil | Acier |
Surface du fil | Plaqué en laiton |
Design | Ondulé |
Agressivité | Hard |
Adapté à la brosse angle (système de point) | 4 sur 4 points |
Vitesse de rotation max. | 2500 1/min |
Norme EN | 1083-2 |