Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Wheel brush steel wire SPEED

Wheel brush steel wire SPEED

Art. N° 5465001259

EAN 4065746782012

Prix affichés aux clients après connexion
Wheel brush steel wire SPEED

Art. N° 5465001259
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
The pipeline brush is specially developed for the professional processing of U- and V-shaped welding seams in pipeline construction. For heavy-duty brushing work and very fast material removal.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D)

125 mm

Largeur utile (A)

6 mm

Longueur utile de fil (H)

26 mm

Alésage (d)

22,23 mm

Nombre de tresses

40 PCS

Diamètre de câble

0,5 mm

Matière du fil

Acier

Design

Tressé

Vitesse de rotation max.

15000 1/min

Agressivité

Hard

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Norme EN

1083-2