Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Wheel brush steel wire HEAVY DUTY

Wheel brush steel wire HEAVY DUTY

Art. N° 5465401251

EAN 4065746776769

Prix affichés aux clients après connexion
Wheel brush steel wire HEAVY DUTY

Art. N° 5465401251
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
Ideal for pre- and post-processing of steel welding seams (hollow and butt weld) as well as cast surfaces. For heavy-duty brushing work.
  • Aucune ouverture prématurée des faisceaux lorsque la brosse est inclinée

  • Effet de brossage agressif avec une résistance élevée à l'usure grâce au tressage horaire et antihoraire sur la brosse rotative

  • Pour une utilisation sur les meuleuses
Indication
  • Seules les pointes de bord agissent sur la pièce à usiner. Une pression de contact excessive n'améliore pas le résultat, mais augmente la puissance d'entraînement nécessaire et réduit la longévité de la brosse.

  • Porter systématiquement des lunettes et des gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
Instructions d'utilisation (optimisation des résultats de brossage)
MesureVitesse périphériqueDiamètre de brosseEpaisseur de filLongueur de brins
Augmenter l'effet de brossage
Réduire l'effet de brossage
La brosse crée des bavures
Vitesses périphériques recommandées pour le brossage
ApplicationsVitesse périphérique [en m/s]
1520253035404550
Ebavurage 25 - 35
Nettoyage des cordons de soudure 35 - 45
Détartrage 35 - 45
Polissage 30 - 40
Usinage du plastique15 - 25
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Elimine les dépôts de calcaire, la rouille, le vernis, les scories et les résidus de caoutchouc

  • Permet d'éliminer les résidus de béton des coffrages

Diamètre (D)

125 mm

Largeur utile (A)

14 mm

Longueur utile de fil (H)

29 mm

Alésage (d)

22,23 mm

Nombre de tresses

20 PCS

Diamètre de câble

0,5 mm

Matière du fil

Acier

Design

Noué droite/gauche

Vitesse de rotation max.

12500 1/min

Agressivité

Hard

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Norme EN

1083-2