Wheel brush stainless steel wire SPEED
Wheel brush stainless steel wire SPEED
Art. N° 5465021250
EAN 4065746776684
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre (D) | 125 mm |
Largeur utile (A) | 6 mm |
Longueur utile de fil (H) | 26 mm |
Alésage (d) | 22,23 mm |
Nombre de tresses | 40 PCS |
Diamètre de câble | 0,5 mm |
Matière du fil | Acier inoxydable A2 |
Design | Tressé, Lisse |
Vitesse de rotation max. | 15000 1/min |
Agressivité | Hard |
Adapté à la meuleuse (système de point) | 4 sur 4 points |
Norme EN | 1083-2 |