Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Art. N° 5465421254

EAN 4065746776639

Prix affichés aux clients après connexion
Wheel brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Art. N° 5465421254
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
Ideal for pre- and post-processing of welding seams (hollow and butt weld) as well as stainless steel and aluminium surfaces. For heavy-duty brushing work.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D)

125 mm

Largeur utile (A)

14 mm

Longueur utile de fil (H)

29 mm

Alésage (d)

22,23 mm

Nombre de tresses

20 PCS

Diamètre de câble

0,5 mm

Matière du fil

Acier inoxydable

Design

Noué droite/gauche, Lisse

Vitesse de rotation max.

12500 1/min

Agressivité

Hard

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Norme EN

1083-2