Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wet and dry vacuum cleaner RVC 50

Wet and dry vacuum cleaner RVC 50

Art.-nr. 07011050
EAN 4099618038983

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Robust wet and dry vacuum cleaner for universal use, especially for flat roofs, in a new design
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Luchtstroom

48 l/s

Bakinhoud

50 l

Maximaal vermogen

2350 W

Kabellengte

10 m

Min./max. frequentie

1 / 50 Hz

Niveau geluidsdruk

67 dB

Beschermklasse IP

IP 44

Lengte

570 mm

Breedte

430 mm

Hoogte

860 mm

Inclusief Wet and dry vacuum cleaner RVC 50:
1 x
Nat/droog vloerzuigmond

VLOERZUIGMOND-DN-35

Omschrijving: Multifunctioneel mondstuk met vervangbare borstelstrips en rubberen lippen voor industriële stofzuigers voor nat en droog gebruik
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Zuigslang, clip-on Voor ISS- en TSS-serie

ZUIGSLANG, STANDAARD 3M SW35

Omschrijving:
3 m
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kunststof kierenzuigmond voor het zuigen in krappe ruimtes met industriële nat- en droogzuigers

PLINT- EN VOEGZUIGMOND 225MM SW35

Hoeveelheid: 1 x
2 x
Verchroomde zuigbuis Gemaakt van metaal voor ISS- en TSS-serie

ZUIGBUIS-SW35

Hoeveelheid: 2 x
1 x
Bochtstuk, elektrisch geleidend Voor ISS- en TSS-serie

BOCHT, ELEKTRISCH GELEIDEND SW35

Hoeveelheid: 1 x