Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Wet and dry vacuum cleaner RVC 50

Wet and dry vacuum cleaner RVC 50

Art. N° 07011050

EAN 4099618038983

Prix affichés aux clients après connexion
Wet and dry vacuum cleaner RVC 50

Art. N° 07011050
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
Robust wet and dry vacuum cleaner for universal use, especially for flat roofs, in a new design
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux d'air

48 L/s

Capacité de bac

50 L

Puissance max.

2350 W

Longueur de câble

10 m

Fréquence min./max.

1 / 50 Hz

Niveau de pression sonore

67 dB

Indice de protection IP

IP 44

Longueur

570 mm

Largeur

430 mm

Hauteur

860 mm

Wet and dry vacuum cleaner RVC 50 comprenant:
1 x
Suceur de sol plastique aspirateurs ISS / TSS / HWS

SUCEUR SOL PP 36CM ISS30-L/40-M/50-L

Description: Suceur multifonction avec bandes brosse et lames caoutchouc remplaçables pour aspirateurs eau et poussières industriels
Quantité: 1 x
1 x
Flexible plastique aspirateurs ISS / TSS / HWS ISS / TSS / HWS

FLEXIBLE CLIPS 3M ISS 30-L/40-M/50-L

Description:
3 m
Quantité: 1 x
1 x
Suceur biseau pour aspirateur pour aspirer dans des espaces confinés avec des aspirateurs eau et poussière industriels

SUCEUR FENTE PP ISS 30-L/40-M/50-L

Quantité: 1 x
2 x
Tube daspiration chromé ISS / TSS / HWS

TUBE METAL CHROM TSS/HWS/ISS 55CM (DN35)

Quantité: 2 x
1 x
Coude, électroconducteur ISS / TSS

COUDE CLIPS PP ISS 30-L/40-M/50-L

Quantité: 1 x