Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Werkzeugwagen Basic 8.4 bestückt 107-teilig

Werkzeugwagen Basic 8.4 bestückt 107-teilig
VIRTUELLES SET BE-W

Art.-Nr. 0988010128

EAN 4061338058107

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkzeugwagen Basic 8.4 bestückt 107-teilig

Art.-Nr. 0988010128
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
Werkzeugwagen mit 7 Schubladen, von denen 3 befüllt sind, sodass noch Platz für die freie Anordnung anderer Materialien vorhanden ist.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkzeugwagen Basic 8.4 bestückt 107-teilig inklusive:
1 x
System-Werkstattwagen BASIC 8.4

WRKSTWG-BASIC-8.4-7SL-RAL3020

Beschreibung:
Verkehrsrot RAL 3020; Anzahl Schubladen: 7 STK
Effizient und mobil arbeiten mit dem kompakten, stabilen und wendigen Werkstattwagen
Menge: 1 x
1 x
System-Sortiment 4.4.1 Ringmaulschlüssel metrisch, Ring 15° abgewinkelt 17-teilig

RGMAULSHSL-SA-17TLG

Menge: 1 x
1 x
System-Sortiment 4.4.1 Schraubendreher 8-teilig

SHRDRH-SA-8TLG

Menge: 1 x
1 x
System-Sortiment 8.4.1 Steckschlüssel 1/4 + 1/2 Zoll 56-teilig

STESHSL-SA-1/4+1/2ZO-56TLG

Menge: 1 x
1 x
System-Sortiment 8.4.1 Sicherungszangen 25-teilig

SIZANG-SA-25TLG

Menge: 1 x