Werkstattwagen bestückt mit Werkzeugen
Werkstattwagen Basic für Mechaniker
Art.-Nr. 0962000009
EAN 4065233001015
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robuster Werkstattwagen für den professionellen Einsatz in verschiedenen Bereichen (industrielle Wartung, elektrische Wartung, Autowerkstatt, Lkw-Werkstatt, Haustechnikwartung, mechanische Wartung usw.).
- Professionelle Werkzeuge für hohe Beanspruchung.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 306 STK |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 880 x 532 x 1022 mm |
Ausführung Schubladen | 6 Schubladen, B 670 x T 463 x H 71 mm, 2 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm |
Traglast | 300 kg |
Farbe | Schwarz |
Farbe Schublade | Schwarz |
Auszugsart | Kugelgelagert |
Anzahl Rollen | 4 STK |
KFTSTESHSL-AUS6KT-SA-1/2ZO-16TLG
KFTSTESHSL-IN6KT-SA-1/2ZO-11TLG
ZB-KFTSTESHSL-SA-1/2ZO-6TLG
KFTSTESHSL-SA-(TX-IN/AUS)-1/2ZO-13TLG
KFTSTESHSL-AUS6KT-SA-1/2ZO-12TLG
DPRGSHSL-SORT-12TLG
RATRGMAULSHSL-SA-FLEXIBEL-12TLG
DUTREIB/SHLGWZG-SA-14TLG
SHLGWZG-SA-5TLG
SPLTREIB-SA-5TLG
STESHSL-SA-GEMISCHT-108TLG
STESHSL-SA-GBGN-M-6KT/6KT-4.4.1-8TLG
SHRDRH-SA-21TLG