Werkshirt met lange mouwen
WÜRTH OVERHEMD WIT MT. 5XL (53/54)
Art.-nr. M100001007
EAN 4250372957877
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Wit |
Maat | 5XL |
Materiaal | 60% katoen, 40% polyester |
Textielgewicht per m2 | 110 g |
Wasbaar op | 40°C |