Werkplaatstrolley Robust8 Ford basispakket
Werkplaatstrolley Robust8 Ford basispakket
Art.-nr. 0962638032
EAN 4053479059310
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat) | 684 x 406 x 1060 mm |
Uitvoering laden | 7 laden, B 466 x D 366 x H 69 mm, 1 lade, B 466 x D 336 x H 149 mm |
Draagvermogen | 250 kg |
Kleur | Gentiaanblauw RAL 5010 |
Kleur lade | Zwart |
Type schuiflade | Met kogellager, Volledig uittrekbaar |
Aantal rollen | 4 st |
RINGSTEEKSLEUTEL-ASSORT.-17DLG
DOPSLEUTEL-ASSORT.-GEMIXT-108DLG
SCHROEVENDRAAIER-ASSORT.-8.4.1-18DLG
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!