Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Werkplaatsschuifmaat

Werkplaatsschuifmaat
SCHUIFMAAT REMTROMMELS

Art.-nr. 071576 12

EAN 4011231748858

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkplaatsschuifmaat

Art.-nr. 071576 12
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
  • Speciale staalkwaliteit, roestvast, verchroomd

  • Nauwkeurigheid volgens DIN 862

  • Met vaststelschroef

  • Voor meting van binnenmaten (schaalverdeling bovenkant) en buitenmaten (schaalverdeling onderkant)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Max. meetbereik lengte

500 mm

Min./max. meetbereik binnenmaat

50-500 mm

Noniusverdeling

0,05 mm

Beklengte

150 mm

Productgewicht (per stuk)

3070,000 g

Min./max. meetbereik lengte

0-500 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie