Werkplaatsreiniger BMF
BMF REINIGER 60L
Art.-nr. 08931184
EAN 4045989907670
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geen fosfaten, oplosmiddelen of corrosieve stoffen
- Kan mechanisch, handmatig of in hogedrukeenheden worden gebruikt
- Krachtig voor het oplossen van vetten, maar mild en zacht voor materialen
- Tast lak, rubber of kunststoffen niet aan
- pH-waarde: 9,4
- Siliconenvrij
- AOX-vrij
Kleurvariaties zijn puur visueel en hebben geen invloed op de functie of kwaliteit van het product.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken.
Verdun het product met water en breng het vervolgens aan op het vervuilde gebied. Laat even inwerken, veeg daarna af of spoel af met water.
Warm water versterkt het reinigingseffect.
Gebruiksconcentratie: Met de hand 3-50%; hogedrukapparaat 3-5%; vloerreinigers 3-10%.
Inhoud | 60 l |
Chemische basis | Alkalische oppervlakte-actieve stoffen |
Geur | Esterachtig |
Kleur | Briljantgeel |
PH-neutraal | Nee |
PH-waarde | 9,4 |
Dichtheid | 1,04 g/cm³ |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Verpakking | Kunststof vat |
Gewicht inhoud | 64 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!