Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Werkplaatsreiniger BMF

Werkplaatsreiniger BMF
BMF REINIGER 5 L

Art.-nr. 08931182
EAN 4045989329014

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
  • Geen fosfaten, oplosmiddelen of corrosieve stoffen

  • Kan mechanisch, handmatig of in hogedrukeenheden worden gebruikt

  • Krachtig voor het oplossen van vetten, maar mild en zacht voor materialen

  • Tast lak, rubber of kunststoffen niet aan

  • pH-waarde: 9,4

  • Siliconenvrij

  • AOX-vrij

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken.

Handleiding

Verdun het product met water en breng het vervolgens aan op het vervuilde gebied. Laat even inwerken, veeg daarna af of spoel af met water.


Warm water versterkt het reinigingseffect.


Gebruiksconcentratie: Met de hand 3-50%; hogedrukapparaat 3-5%; vloerreinigers 3-10%.

Inhoud

5 l

Chemische basis

Alkalische oppervlakte-actieve stoffen

Geur

Esterachtig

Kleur

Briljantgeel

PH-neutraal

Nee

PH-waarde

9,4

Dichtheid

1,04 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

AOX-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

Ja

Verpakking

Kan

Gewicht inhoud

5,2 kg

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vulstation perslucht Refillo® combi

REFILLO-VULSTATION-PERSLUCHT-KOMBI

REFILLO
Voor snel en eenvoudig vullen en op druk brengen van REFILLO- & REFILLOmat-spuitbussen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril Lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie