Werkplaatsplanner, twee rijen
Werkplaatsplanner, 2-rijig
WERKPLAATSPLANNER,2 RIJEN-UNPRNT-10REK
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Professioneel hulpmiddel voor organisaties voor het inroosteren van personeel, de planning en orderdocumentatie
Voorkomt knelpunten en tijdsverlies
Afwijkingen van het schema zijn onmiddellijk herkenbaar
Zorgt ervoor dat processen soepel verlopen en vermindert uitvaltijd
Extra opbergcompartiment
Tijdloos, modern en robuust ontwerp
Eenvoudig te monteren, inclusief bevestigingsmateriaal
Geleverd zonder naamplaten en ordermappen
Datasheets(X)
Materiaal | Polypropyleen - hout |
Kleur | Grijs, LichtGrijs RAL 7035 |
Aantal rails | 10 st |
Aantal rijen | 2 st |
Hoogte | 1282 mm |
Breedte | 554 mm |
Diepte | 76 mm |
Plaatsingsdiepte | 210 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!