Werkingsverbeteraar diesel
Werkingsverbeteraar diesel
ADDITIEF-DISL-TREATMENT-AR-300ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voorkomt afzettingen die zich opbouwen in de verbrandingskamer en het inspuitsysteem
- Verhoogt het smeereffect van zwavelarme brandstof, waardoor oppervlakteslijtage en het risico van storingen in het injectiesysteem worden voorkomen.
- Verlengt de opslagstabiliteit van biodieselbrandstoffen
Zorgt voor precieze dieselinspuiting
- Lager brandstofverbruik
- Stille motorwerking
Zwavel-, fosfor-, metaal- en zuurvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Verenigbaar met alle moderne dieseloxidatie-katalysators. Voor alle dieselmotoren met common rail- en pompverstuivertechnologie.
De inhoud van de bus in de brandstoftank legen. Daarbij moet ten minste 10 liter diesel in de tank aanwezig zijn. Gebruik wordt aanbevolen om de 2000 km en als preventieve maatregel na reparaties aan het injectiesysteem en de motor.
Inhoud | 300 ml |
Kleur | Bruin |
Geur | Karakteristiek |
Chemische basis | Combinatie van additieven |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 0,81 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |