Werkingsverbeteraar benzine Voor alle benzinemotoren met en zonder katalysator
Prestatieverbeteraar benzinemotoren
ADDITIEF-BENZINE-ADDITIEF-300ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vermindert brandstofverbruik dankzij precieze brandstofbereiding
Geschikt voor E10
- Beschermt tegen water in de brandstoftank als gevolg van de hygroscopische eigenschap van E10-brandstof
- Voorkomt corrosie
- Reinigt afzettingen in het brandstofsysteem
Vermindert de vorming van schadelijke uitlaatgassen door optimale verbranding
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Verwijdert lakachtige afzettingen en harsopeenhopingen in leidingen, benzinepomp, carburateur, klepuiteinden en kleppen. Verwijdert ook oxidatieresidu.
De inhoud van de bus in de brandstoftank legen. De optimale hoeveelheid is 150 ml voor 35-40 liter. 300 ml is voldoende voor 70-75 liter. Het product is zelfmengend. Een overdosering is niet schadelijk.
Inhoud | 300 ml |
Kleur | Kleurloos |
Geur | Oplosmiddelachtig |
Chemische basis | Koolwaterstof |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 0,799 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Minimaal vlampunt | -10 °C |