Werkdraaistoel PRO met kunstlederen bekleding
Werkdraaistoel PRO met kunstlederen bekleding

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Instelbare zittinghoek | Ja |
Hoogteaanpassing | Ja |
Kleur van passing | Zwart |
Minimale/maximale hoogte | 440-620 mm |
Materiaal passing | Imitatieleer |
Breedte van de zitting | 450 mm |
Zittingdiepte | 470 mm |
Hoogte rugleuning | 600 mm |
Met armsteunen | Optioneel |
Basisframeontwerp | Vijfvoetenkruis met rollen |
Aantal rollen | 5 st |
Materiaal frame | Kunststof |
Framekleur | Zwart |
Met voetsteun | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!