Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Werkdraaistoel BASIC met kunstlederen bekleding

Werkdraaistoel BASIC met kunstlederen bekleding

Art.-nr. 0957591001

EAN 4056807671345

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkdraaistoel BASIC met kunstlederen bekleding

Art.-nr. 0957591001
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
Robust workshop chair with adjustable backrest
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Instelbare zittinghoek

Nee

Hoogteaanpassing

Ja

Kleur van passing

Zwart

Minimale/maximale hoogte

450-600 mm

Materiaal passing

Imitatieleer

Breedte van de zitting

460 mm

Zittingdiepte

470 mm

Hoogte rugleuning

500 mm

Met armsteunen

Optioneel

Basisframeontwerp

Vijfvoetenkruis met rollen

Aantal rollen

5 st

Materiaal frame

Kunststof

Framekleur

Zwart

Met voetsteun

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Armlegger voor werkdraaistoel BASIC/PRO

ARMRST-(F.WRKSWIVCHR-WRKSHP)-PLA-BLCK

Multi-function armrest suitable for PRO and BASIC swivel work chairs