Werkbladsteun
Werkbladafdekking, PVC
Art.-nr. 0957515002
EAN 4062856213283
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Wasbaar, waterafstotend
Bescherming tegen vocht en natheid
Bestand tegen huishoudelijke reinigingsmiddelen
Glad oppervlak
Eenvoudig schoon te maken, robuust en scheurbestendig
Thermisch stabiel
Het materiaal is bestand tegen temperaturen tussen -5 °C en +60 °C
De werkbladsteunen kunnen slechts in beperkte mate worden gebruikt in het geval van een massief beuken werkblad
Datasheets(X)
Bij het werken met water of huishoudelijke vloeistoffen. Bij het werken met gevoelige onderdelen, bijv. gelakte oppervlakken, glas, kunststof.
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Kleur | Transparant |
Lengte x breedte x dikte | 2000 x 750 x 3 mm |
Resistent tegen | Water, Reinigingsmiddel |
Shore-hardheid A | 77 |