Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Werkbladsteun

Werkbladafdekking PVC, olie- en benzinebestendig

Art.-nr. 0957515022

EAN 4062856213290

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkbladsteun

Art.-nr. 0957515022
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
De PVC-werkbladafdekking is olie- en benzinebestendig en beschermt het werkoppervlak en de te bewerken onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting
  • Bestand tegen overstromende brandstoffen (benzine, diesel) en oliën

  • De afdekking is wasbaar, waterafstotend en biedt bescherming tegen vocht en water

  • Het gladde oppervlak is eenvoudig schoon te maken en tegelijkertijd robuust en scheurbestendig

  • Temperatuurbestendig tussen -5 tot +60 °C
Opmerking

De werkbladsteunen kunnen slechts in beperkte mate worden gebruikt in het geval van een massief beuken werkblad

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bij het werken met olie, benzine, water of huishoudelijke vloeistoffen of met gevoelige onderdelen, zoals gelakte oppervlakken, glas, kunststof.

Materiaal

Polyvinylchloride, zachte film

Kleur

Transparant

Lengte x breedte x dikte

2000 x 750 x 3 mm

Resistent tegen

Water, Reinigingsmiddel, Olie, Benzine

Shore-hardheid A

77

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie