Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Werkblad BASIC beuken multiplex

Werkblad BASIC beuken multiplex

Art.-nr. 0957506104

EAN 4046777994612

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkblad BASIC beuken multiplex

Art.-nr. 0957506104
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
Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the BASIC range.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

2000 mm

Diepte

750 mm

Hoogte

40 mm

Materiaal

Merkenmultiplex

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkbankpoot voor werkbank BASIC, in hoogte verst.

LEGWRKBNCH-STA-WUS/WUSK-ADJUSTABLE

For combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK. Height adjustment allows for optimal adaptation to individual circumstances and ensures perfect ergonomics at workstations.
x 1 st
Werkbankpoot voor werkbank BASIC

LEGWRKBNCH-STA-BASIC-WUS/WUSK-FIX

Workbench base with fixed height for combination with a worktop, cross strut and drawer cabinets of type US and USK.
x 1 st
Krimpverbinder voor werkbank BASIC

CRSBRCE-WRKBNCH-BASIC-WUS/WUSK-ADJUSTBLE

For combination with a worktop, workbench bases and drawer cabinets of type US and USK.