Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Werkbank elektrisch in hoogte verstelbaar

Werkbank PRO elektrisch in hoogte verstelbaar
WRKBNK-STA-PRO-WTEL20-RAL7016-2000MM

Art.-nr. 0957315220

EAN 4062856739516

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Werkbank elektrisch in hoogte verstelbaar

Art.-nr. 0957315220
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
De werkhoogte kan flexibel en snel worden aangepast aan de betreffende fysieke hoogte en de component die moet worden verwerkt.
  • Ergonomisch ontwerp van de werkplek voorkomt voortijdige vermoeidheid en rugklachten bij werknemers, zowel tijdens zittend als staand werk
Opmerking

De elektrisch in hoogte verstelbare werkbank is voorzien van geperforeerde metalen platen die aan de zijkant zijn bevestigd als klembeveiliging voor aangrenzende constructies of apparatuur.


Neem de veiligheidswaarschuwingen in de gebruiksaanwijzing in acht. Vereiste netspanning: 230 V.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor werkprocessen waarbij de werkhoogte vaak en flexibel moet worden aangepast.

Breedte x diepte

2000 x 700 mm

Min./max. werkhoogte

730-1030 mm

Kleur frame

Antracietgrijs RAL 7016

Oppervlakte

Poedercoating

Materiaal

Staalplaat

Draagvermogen

400 kg

Materiaal tafelblad

Berkenmultiplex

Tafelbladdikte

40 mm

Oppervlak tafelblad

Transparant gelakt

Uitvoering

In hoogte verstelbaar, elektrisch, Met klembeveiliging

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkbladsteun

WRKTPCOV-PVC-TRANSPARENT-2000X750X3

De werkbladafdekking van PVC beschermt het werkoppervlak en gevoelige onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting.
x 1 st
Werkbladsteun

WRKTPCOV-OILRESIS-PVC-TRANSP-2000X750X3

De PVC-werkbladafdekking is olie- en benzinebestendig en beschermt het werkoppervlak en de te bewerken onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting
x 1 st
Antivermoeidheidsmat met gestructureerd oppervlak

FLRMAT-KNOB-BLACK-NITRIL-60X90CM

Vloermat van natuurlijk rubber voor zware toepassingen bij vaste staande werkplekken
x 1 st
Antivermoeidheidsmat met gestructureerd oppervlak

FLRMAT-KNOB-BLACK-NITRIL-90X120CM

Vloermat van natuurlijk rubber voor zware toepassingen bij vaste staande werkplekken
x 1 st
Werkdraaistoel PRO met kunstlederen bekleding

WRKCHR-WRKSHP-ARTIFCLLEATHR-PRO

For the most demanding ergonomic requirements
x 1 st
Werkdraaistoel PRO met stoffen bekleding

WRKCHR-WRKSHP-FABRIC

For the most demanding ergonomic requirements
x 1 st
Mounting frame set 1 and 2 perforated wall

FRM-WRKBNCH-SET1-2000X450MM-RAL7035

Mounting frame with perforated panel for the clear storage of tools and small parts.
x 1 st
Mounting frame set 3 perforated wall/shelf

FRM-WRKBENCH-SET3-2000X1270MM-RAL7035

Mounting frame with perforated panel and tray shelf for the custom design of workbenches for an ergonomic work space.
x 1 st
Mounting frame set 4 perforated wall/shelf/light

FRM-WRKBNCH-SET4-2000X1270MM-RAL7035

Mounting frame with perforated panel, two tray shelves and boom with LED work lamp for the custom design of workbenches for an ergonomic work space.