Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wegwerphoes

Planningsfolie

Art.-nr. 0824010077

EAN 4052301112155

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wegwerphoes

Art.-nr. 0824010077

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor een betere organisatie in de werkplaatsplanner
  • Transparant vel van hoogwaardig PVC

  • Met een gekleurde sticker aan de bovenkant

  • Kan tijdelijk worden beschreven met niet-permanente markers (niet meegeleverd)

  • Snel en eenvoudig te onderhouden/reinigen

  • Versterkte hoek

  • Gesloten aan beide zijden
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle gangbare werkplaatsordners en -planners in A4-formaat.

Lengte x breedte x hoogte

320 x 250 x 0,15 mm

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Kleur

Transparant

Productgewicht (per stuk)

27,150 g

Breedte

250 mm

Lengte

320 mm

Hoogte

0,15 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie