Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wegwerphijsband

Wegwerphijsband
HIJSBAND-WEGW-DIN60005-750KG-L600MM

Art.-nr. 071350 390

EAN 4050382651297

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wegwerphijsband

Art.-nr. 071350 390

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Conform DIN 60005

Gemaakt van hoogvast polyester


  • Zacht voor oppervlakken

  • Laag eigengewicht


Uiterst flexibele hijsband


  • Voor alle soorten ladingen

  • Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk

  • Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden


Hoog draagvermogen

Opmerking

Wegwerphijsbanden kunnen slechts eenmaal worden gebruikt en moeten aan het einde van de transportketen worden weggegooid!

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Wegwerphijsbanden kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C

  • Dankzij hun lage eigengewicht en grote flexibiliteit zijn wegwerphijsbanden uiterst handig in het gebruik en worden daarom zowel in fabrieken als op bouwplaatsen toegepast

  • Ook geschikt voor het plaatsen van nieuw te planten bomen

Breedte van de band

48 mm

Effectieve lengte

0,60 m

Kleur

Zwart

Laadvermogen (eenvoudig direct)

750 kg

Laadvermogen (eenvoudig opgevouwen)

1500 kg

Laadvermogen (eenvoudig vastgeregen)

600 kg

Materiaal

PES - Polyester

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Normering

DIN 60005

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie