Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wegwerphandschoenen Blauw, poedervrij, nitril

Wegwerphandsch. nitril blauw poedervrij voedselv.
NITRIL HANDSCHOEN BLAUW MT XL - ONGEPOED

Art.-nr. 0899470383

EAN 4053479301235

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wegwerphandschoenen Blauw, poedervrij, nitril

Art.-nr. 0899470383

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vloeistofdichte wegwerphandschoen
  • Beschermende handschoen van nitril/4 mil

  • Vrij van allergene latexproteïnen

  • Omkeerbaar

  • Siliconenvrij fabricageproces

  • Poedervrij

  • Vloeistofdicht


Materiaaldikte


Vingers: 0,12 – 0,13 mm, palmen: 0,09 – 0,10 mm, manchet: 0,07 - 0,08 mm

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Laboratoriumwerk, voedselverwerkingsindustrie, farmaceutische en chemische industrie, elektrotechniek, decoratie, spuitverven en polijstwerk, reiniging en onderhoudswerk

Kleur

Blauw

Maat

XL

Materiaal

Nitril

Binnenafwerking

Poedervrij

Normering

ISO 21420, EN 374

Categorie

3

Lengte

240 mm

Materiaaldikte

0,10 mm

Materiaaldikte van de vinger (glad)

0,13 mm

Materiaaldikte van de manchet (glad)

0,08 mm

Tolerantie, materiaaldikte (+/-)

0,01 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie