Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Nitril wegwerphandschoenen Grip, oranje
WEGWERPHANDSCHOEN-NITRIL-GRIP-XXL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uitermate scheurbestendig
- Poedervrij en latexvrij
- Siliconenvrij fabricageproces
- Oranje kleur voor betere zichtbaarheid
- In een praktische wegwerpbox
Datasheets(X)
- Chemische industrie
- Werkplaatsactiviteiten
- Schilder-, vernis- en polijstwerk
- Elektronica- en computerindustrie
- Laboratoria en onderzoeksfaciliteiten
- Reiniging en onderhoud
- Productbescherming en drukkerijsector
Kleur | Oranje |
Maat | XXL |
Materiaal | Nitril |
Binnenafwerking | Poedervrij |
Categorie | 3 |
Lengte | 240 mm |
Materiaaldikte van de vinger (glad) | 0,18 mm |
Materiaaldikte van vinger (gestructureerd) | 0,27 mm |
Materiaaldikte van palm (gestructureerd) | 0,23 mm |
Materiaaldikte van de manchet (glad) | 0,11 mm |
Tolerantie, materiaaldikte (+/-) | 0,01 mm |