Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wegenzout

STROOIZOUT-ZAK-10KG

Art.-nr. 9501020257

EAN 4099618878848

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wegenzout

Art.-nr. 9501020257

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Grof met uitstekende, diepe actie

Hoogwaardig zout


  • Wegenzout laat zich optimaal verdelen en heeft een langdurig effect

  • Vormt geen klonten

  • Lange levensduur


Rijk aan natriumchloride (tafelzout)


Het zout bevat tot 98 % natriumchloride, wat uitstekende smelteigenschappen heeft.



Het zout mag voor onbepaalde tijd worden bewaard

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor technische informatie of adviezen die gratis door onze klantenservice worden verstrekt. Daarom moet iedereen die van plan is het product te gebruiken van tevoren bepalen of het geschikt is voor het geplande gebruik en in elk geval alle aansprakelijkheid aanvaarden die uit het gebruik ervan kan voortvloeien. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Om het risico van glijden op sneeuw en ijs te verminderen.



Om wegen en parkeerplaatsen effectief te ruimen.

Handleiding

Verdeel het zout gelijkmatig over sneeuw/ijs.

Korrelgrootte

5 mm

Productgewicht (per stuk)

10,000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie