Weerbescherming, regenset
Regenpak EN 343
Art.-nr. M411168006
EAN 4251596892036
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waterdicht (2000 mm waterkolom), scheurvast
- 2 zakken met klep, 2 zijzakken
- Capuchon, aan voorzijde rits over gehele lengte, gelaste naden
- Elastisch trekkoord in de mouwen en taille
- Gecertificeerd volgens EN 343 klasse 3/1, PVC-coating
Datasheets(X)
Kleur | Marineblauw |
Maat | 4XL |
Materiaal | 100% polyester, gecoat PVC |
Textielgewicht per m2 | 180 g |
Waterkolom | 2000 mm |
Normering | EN 343 |
EN-Norm | 343 |
Onderhoud tips | Niet strijken, Niet chemisch reinigen, Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Niet wassen |
Aantal stuks in assortiment of set | 2 st |