WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Aanmelding voor klanten
WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

Weerbestendige EN 343 regenjas

Regenjas die voldoet aan EN 343
REGENJAS EN 343 GEEL MTL
MODYF

Art.-nr.: M011049002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Weerbestendige EN 343 regenjas

Art.-nr.: M011049002

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x 1

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Bladercatalogus

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Comfortabele regenjas van elastisch materiaal, biedt betrouwbare bescherming tegen slechte weersomstandigheden en blijft van binnen droog, zelfs bij extreem slecht weer.
  • Elastisch materiaal met afgedichte naden

  • 2 verborgen zakken aan de voorkant

  • Goed ademend, verstelbare capuchon met koord

  • Voldoet aan de vereisten van de richtlijn voor waterdichte kleding op bouwlocaties conform de wettelijke ongevallenverzekering voor werknemers in Duitsland

  • Gecertificeerde EN 343 klasse 3/2

Kleur

Geel

Grootte

L

Materiaal

53% Polyurethaan, 47% Polyamide (100% polyamide dragermateriaal met PU coating)

Basisgewicht van weefsel per m2

170 g

Wasbaar op

40°C

Care instruction

Do not bleach
Do not iron
Dry-clean
Do not dry in drum dryer