Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Waterpomptang DIN ISO 8976

WATERPOMPTANG-KSTGREEP-10IN

Art.-nr. 071402 76

EAN 4011231707497

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waterpomptang DIN ISO 8976

Art.-nr. 071402 76
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
Doorgestoken, 7x verstelbaar.

Handgreep


  • Met kunststof coating.

  • Antislip.


Tanden


  • Inductiegehard.

  • Zelfklemmend op buizen en moeren.

  • Geen wegglijden op werkstuk.


Hoofd


  • Zwart geschilderd.

  • Gepolijst.


Materiaal


  • Chroom-vanadium-staal, gehard.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Buizen, moeren, platte werkstukken.

Lengte in inches (L)

10 in

Lengte (L)

250 mm

Min./max. klembereik

10-30 mm

Beklengte (E)

32 mm

Klembekbreedte (B)

16 mm

Bekkendikte (C)

7,5 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

ISO

8976

Materiaal handgreep

Kunststof

Oppervlakte

Blank

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie