Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Waterpomptang DIN ISO 8976

Waterpomptang, drukknopverstelling
WATERPOMPTANG-COBRA-300MM

Art.-nr. 071502 331
EAN 4011231724937

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelfklemmende waterpomptang met drukknopverstelling
  • Anti-slip, kunststof gecoate handgreep

  • Gehard chroomvanadiumstaal

  • Inductief geharde, gepolijste tanden

  • Knelbeveiliging voorkomt verwondingen

  • Doorgestoken scharnier

  • Snelle en nauwkeurige instelling met één hand direct op het werkstuk

  • Geen onbedoelde aanpassing

  • Zelfklemmend op buizen en moeren

  • Geen wegglijden op het werkstuk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Pijpen, moeren

Lengte in inches (L)

12 in

Lengte (L)

300 mm

Min./max. klembereik

10-60 mm

Beklengte (E)

40 mm

Klembekbreedte (B)

18 mm

Bekkendikte (C)

14 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

ISO

8976

Materiaal handgreep

Kunststof

Oppervlakte

Blank

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie