Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Waterpas van lichtmetaal

Lichtmetalen waterpas, gegoten magneet
WATERPAS SPUITGIET PROFIEL 25CM

Art.-nr. 0714644125

EAN 4050642417717

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waterpas van lichtmetaal

Art.-nr. 0714644125
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
Gemaakt van robuust lichtmetaal met horizontale libel met zes lijnen, 360° roterende libel en verticale libel

Compact, nauwkeurig en veelzijdig


  • Dankzij het compacte ontwerp is de waterpas gemakkelijk te vervoeren en altijd bij de hand

  • Zeer eenvoudig afleesbaar en te bepalen kantelhoeken voor gebruiksgemak

  • Nauwkeurige metingen met de libel met zes lijnen voor gradiënten van 1 tot 2%

  • 360° roterende hoeklibel met schaal voor meting van directe kanteling

  • Krachtige zeldzame-aardmagneten voor een extra stevige grip op pijpen, profielen en stalen constructies

  • Gefreesd meetoppervlak met V-vormige groef voor een zeer hoge nauwkeurigheid


Voor de zwaarste toepassingen


  • Libelblokken met fluorescerende libelvloeistof

  • Hoge UV-bestendigheid voorkomt verkleuring van de vloeistof

  • Robuust en duurzaam dankzij het extra sterke profiel van gegoten aluminium
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het robuuste ontwerp is ideaal voor de zwaarste toepassingen in metaalbewerking, bouw en elke toepassing die een compacte waterpas vereist.

Lengte (L)

25 cm

Hoogte (H)

20 mm

Breedte (B)

50 mm

Aantal magneten

2 st

Meetnauwkeurigheid (per lengte)

0,5 mm/m

Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte)

0,75 mm/m

Meetnauwkeurigheid graden

0,029 graden

Meetnauwkeurigheid boven het hoofd in graden

0,043 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie