Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Waterpas LIMITED EDITION met twee handgrepen

Waterpas met 2 handgrepen LE
LEVL-LMET-L80CM-2MSRESRF-2HNDGRP-LE

Art.-nr. 0714644925

EAN 4099618896910

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waterpas LIMITED EDITION met twee handgrepen

Art.-nr. 0714644925
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
Versterkt lichtmetalen waterpas met continu profiel en twee handgrepen, verticale libellen kunnen vanuit verschillende hoeken worden bekeken

Nauwkeurige metingen


  • Hoge nauwkeurigheid, zelfs voor metingen boven het hoofd, dankzij de twee gefreesde meetoppervlakken

  • Twee ergonomische handgrepen en drie libellen voor optimale hantering

  • Het doorlopende profiel maakt een strakke markeringsrand mogelijk


Zeer bestendig met een lange levensduur


  • Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen

  • Stabiel, torsiebestendig profiel met rubberen einddoppen voor schokabsorptie

  • Profiel zonder uitsparing voor extra bescherming van de libellen

  • Hoge weerstand tegen UV-straling en maximale precisie bij temperatuurschommelingen


Verticale libellen kunnen vanuit verschillende hoeken worden bekeken


  • Extra zicht op de verticale libellen via het bovenste gefreesde meetoppervlak dankzij de ingebouwde spiegelafwerking

  • Twee verticale libellen voorkomen onnodig draaien bij het aflezen van de libel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor nauwkeurige metingen in de bouw, renovatieprojecten en afwerking van het interieur waar nauwkeurige uitlijning vereist is.

Lengte (L)

80 cm

Hoogte (H)

66 mm

Breedte (B)

30 mm

Meetnauwkeurigheid (per lengte)

0,5 mm/m

Meetnauwkeurigheid boven het hoofd (per lengte)

0,5 mm/m

Meetnauwkeurigheid graden

0,029 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie