Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Waterdichte penbehuizing TE Superseal 1.5-serie

STEKKERHUIS-WADI-5VAKS-V-PEN

Art.-nr. 05551025

EAN 4024835352437

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waterdichte penbehuizing TE Superseal 1.5-serie

Art.-nr. 05551025
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
Voldoet aan IEC 529 en DIN 40050 IP 67

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Personenauto's, vrachtwagens, landbouwmachines, bouwmachines, motorfietsen, scheepsbouw, enz.

Aantal polen

5 st

Contactmaat

1.5

Min./max. draaddoorsnede

0,35-2,5 mm²

Beschermklasse IP

IP 67

Maximale nominale spanning

24 V DC

Maximale stroomsterkte

14 A

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 125 °C

Materiaal

PA 6,6 - polyamide

Kleur

Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ORANJE-1,2-2,1MM-D3,4MM

Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-GEEL-1,7-2,4MM-D3,4MM

x 100 st
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

SEAL-ROOD-2,5-3,3MM-D3,4MM

Vlakstekker MINI MIC SRS 1,5

VLAKSTKR-MALE-1,5X0,8-BO3,40-0,35-0,5

x 100 st
Vlakstekker MINI MIC SRS 1,5

VLAKSTKR-MALE-1,5X0,8-BO3,40MM-0,75-1,5

Vlakstekker MINI MIC SRS 1,5

VLAKSTKR-MALE-1,5X0,8-BO3,40-1,5-2,5

x 100 st
Ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, LKS

Voor connectors en behuizingen met grendelnok
x 1 st
Universeel ontgrendelgereedschap

ONTGRENDELINGSGER SECUNDAIR

Voor het losnemen van secundaire vergrendelingen
x 1 st
Krimptang Met geïntegreerde leidingzoeker

KRIMPTANG-GRLDE-KONT-0,35-1,5QMM

TE Superseal 1.5-serie