Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Waterdichte mortel

Waterdichte mortel

Art.-nr. 0893212110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Waterdichte mortel

Art.-nr. 0893212110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelhardende mortel voor reparaties en het vormen van uithollingen

Zet gemakkelijk uit


  • Waterdicht omdat de mortel geen droogtescheuring kent

  • In hoge mate dichtend met hoge werkingsbetrouwbaarheid


Gebruiksklaar


Kan direct met water gemengd worden, eenvoudig te verwerken



Snelhardend


Dankzij korte wachttijd kan er steeds verder gewerkt worden wat tijd- en kostenbesparing oplevert



Voor reparaties en het vormen van uithollingen


  • Voor vele toepassingen geschikt

  • Lagere kosten dankzij universele inzetbaarheid


Uitstekende hechting op minerale ondergronden


Kan op alle gangbare minerale ondergronden gebruikt worden en biedt een hoge afwerkingskwaliteit. Dankzij de veelzijdigheid van dit product hoeft u niet allerlei verschillende producten in voorraad te hebben



Te gebruiken in zowel nieuwe als bestaande panden


Lagere voorraadkosten dankzij veelzijdige toepasbaarheid

Opmerking

Uit oogpunt van veiligheid adviseren wij persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken (veiligheidsbril en handschoenen) tijdens het aanbrengen van dit product.



Waterdichte mortel bevat cement: vermijd contact met ogen en huid

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1

Toepassingsgebied

Te gebruiken in combinatie met de Würth bouwafdichtingsprimer voor het vormen van uithollingen in ruimten die blootgesteld gaan worden aan water onder druk, zoals wanden/vloeren van kelders. Ook geschikt voor reparatiewerkzaamheden en het wegwerken van oneffenheden. Voor gebruik op minerale oppervlakken zoals beton en metselwerk. Als waterdichting te gebruiken in combinatie met dikke 1-component bitumenlatex coating, dikke 2-componenten coating en 2-componenten cementachtige afdichting. Voor optimale hechting wanden voorbehandelen met bouwafdichtingsprimer.

Handleiding

Onregelmatigheden van de ondergrond verwijderen en de ondergrond licht bevochtigen.


Waterdichte mortel aanmaken: Meng ca. 4 - 4,5 liter water op een zak waterdichte mortel (25 kg) met behulp van een langzaam roerwerk, artikelnr. 0702 836 0, en een menger, artikelnr. 0713 95 121. Driekwart van het water aan de mortelpoeder toevoegen en mengen tot een consistente massa. De rest van het water na ca. 3 minuten toevoegen tot de gewenste consistentie is bereikt. Voor het vormen van een bruikbare uitholling dient u de watervaste mortel met een zijlengte van ca. 4–6 cm op de wand/basis in een rondlopende vorm aan te brengen.


U dient vervolgens 24 uur te wachten met een eventuele verdere behandeling van het oppervlak. U dient een pas aangebrachte uitholling te beschermen tegen regen, vorst, water en direct zonlicht.

Chemische basis

Kwartszand/cementen

Kleur

Grijs

Dichtheid

1,8 kg/l

Min. pottijd

10 min

Max. pottijd

15 min

Voorwaarde verder bewerken

bitumineus materiaal

Min. uithardingstijd

10 min

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

35 °C

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

5 °C

Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds

35 °C

Min. uithardingstemperatuur

5 °C

Max. uithardingstijd

15 min

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

20°C

Aan te brengen hoeveelheid in gewicht per volume

1,8 kg/l

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

Holle ruimte

Gewicht inhoud

25 kg

Container

Zak

Houdbaarheid vanaf productie

6 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en droge ruimte

Extra artikelen

Veiligheidsbrillen, art.nr.: 0899102..., beschermende handschoenen, art.nr.: 0899435..., pleistertroffel, art.nr.: 057711012..., metseltroffel, art.nr.: 0695943..., mengbak, art.nr.: 071395...

Extra artikelen:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metseltroffel, gesmeed

METSELTROFFEL, GESMEED, 160MM

Zelfs geschikt voor de meest veeleisende taken, aangezien handgreep en blad zijn uit één stuk gesmeed.
x 1 st
Metseltroffel, gesmeed

METSELTROFFEL, GESMEED, 180MM

Zelfs geschikt voor de meest veeleisende taken, aangezien handgreep en blad zijn uit één stuk gesmeed.
x 1 st
Metseltroffel, gelast

METSELTROFFEL, GELAST, 180MM

High-quality brick trowel with welded blade
x 1 st
Metseltroffel, gelast

METSELTROFFEL, GELAST, 180MM

High-quality brick trowel with welded blade
x 1 st
Dikke 1-component-bitumenlatexcoating

SRFCOAT-1K-BITUMEN-30LTR

Polystyreengevulde, kunststofgemodificeerde, dikke 1-component-bitumenlatexcoating
Dikke 2-component-bitumenlatexcoating

SRFCOAT-2K-BITUMEN-28KG

Polystyreenvrije, rubbergemodificeerde, vezelversterkte dikke twee-componenten-bitumenlatexcoating
2-componenten-afdichting op cementbasis

SRFCOAT-2K-CEMENT-26,4KG

Polystyreen- en bitumenvrije twee-componenten-oppervlakteafdichting op cement-/kunststofbasis.
Pleistertroffel

STUKADOORPLAMUURMES, 80X0, 8MM

Roestbestendige spatel met houten handgreep

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Geschikte handschoenen:

 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen butyl
Chemisch bestendige handschoen butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Chemisch bestendige handschoen van nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk
Chemisch bestendige handschoen van nitril, berekend op zwaar werk
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Lang, zware uitvoering
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Art.-nr. Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

 | 

Technische informatie