Waterdichte contactbehuizing TE Superseal 1.5-serie
STEKKERHUIS-WADI-2VAKS-V-BUS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voldoet aan IEC 529 en DIN 40050 IP 67
Datasheets(X)
Personenauto's, vrachtwagens, landbouwmachines, bouwmachines, motorfietsen, scheepsbouw, enz.
Aantal polen | 2 st |
Contactmaat | 1.5 |
Min./max. draaddoorsnede | 0,35-2,5 mm² |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Maximale nominale spanning | 24 V DC |
Maximale stroomsterkte | 14 A |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 125 °C |
Materiaal | PA 6,6 - polyamide |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!