Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Waterafvoerende en beschermende folie voor het afdichten van constructies

Noppenbaan, enkellaags
NOPPENBAAN-1LAAG-2X20M-H8MM

Art.-nr. 0993893003

EAN 4061975571663

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Waterafvoerende en beschermende folie voor het afdichten van constructies

Art.-nr. 0993893003
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
Enkellaags beschermende en waterafvoerende vulfolie voor het beschermen van horizontale en verticale constructies met bodemcontact nadat de afdichting is voltooid
  • Bestanddelen: Noppenbaan (HD-PE)

  • Voert verzameld water en lekwater betrouwbaar af

  • Rotbestendig

  • Wortel- en stootbestendig

  • Vormvast

  • Bestand tegen agressief water

  • Veilig voor drinkwatertoepassingen
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De waterafvoerende en beschermende folie wordt losjes op de afgewerkte, waterdicht af te dichten oppervlakken gelegd. Bij een asfaltcoating moet de noppenbaan met de kuiltjes richting de wand worden gelegd. Bij andere bevestigingsmethoden dient het alleen als beschermende laag en wordt het meestal met de kuiltjes op de grond gelegd.


Op verbindingspunten moet de folie minstens 10 cm overlappen. Aan de randen moet de folie ongeveer 15 cm voorbij het afdichtingsoppervlak worden geleid en worden afgedicht tegen het binnendringen van vuil.


Her verval moet bij horizontale plaatsing ten minste 2% zijn. Contact met scherpe objecten moet worden vermeden.

Lengte

20 m

Oppervlakte

40 m²

Breedte

2 m

Nophoogte

8 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Maximale persdruk

200 kN/m²

Basisgewicht per m2

400 g

Waterafvoervermogen per m

2 l/s

Aantal lagen

1 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie