Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Water pump pliers, straight

Water pump pliers, straight

Art.-nr. 071502 352

EAN 4065746461160

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Water pump pliers, straight

Art.-nr. 071502 352
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
Universal solution for front and lateral gripping from 4-22 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

205 mm

Min./max. klembereik

4-22 mm

Beklengte (E)

23 mm

Klembekbreedte (B)

11 mm

Materiaal

Gesmeed staal

Materiaal handgreep

PVC

Oppervlakte

Zwart geatramenteerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie