Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wasemmer met filterinzetstuk

Wasemmer met filterinzetstuk
WASEMMER MET ZEEFINZET

Art.-nr. 069510020

EAN 4099618592348

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wasemmer met filterinzetstuk

Art.-nr. 069510020
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
Een praktisch, onmisbaar hulpmiddel voor professionele autowasserijen
  • Deze zwarte, transparante wasemmer heeft een royale inhoud van 19 liter, voor in één keer efficiënt reinigen met water en shampoo zonder bijvullen.

  • De wasemmer is uitgerust met een innovatief vuilfilter dat een cruciale rol speelt bij het wassen van voertuigen.

  • Dit geavanceerde ontwerp zorgt ervoor dat vuil en onzuiverheden betrouwbaar worden gescheiden en achterblijven onder het filter. Hierdoor blijft het water in het bovenste deel schoner, wat de efficiëntie van het reinigingsproces aanzienlijk verhoogt.

  • Een bijzonder voordeel van het geïntegreerde vuilfilter is het voorkomen van een werveleffect in het water. Aangezien er geen wervels in het water worden gevormd, kunnen vuildeeltjes niet opnieuw naar boven worden geroerd, wat betekent dat ze niet opnieuw worden opgepakt door de reinigingsspons of de washandschoen.

  • Dit is vooral belangrijk om krassen en andere schade aan het voertuigoppervlak te voorkomen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • De wasemmer is perfect voor alle soorten waswerkzaamheden, of het nu om auto's, vrachtwagens, boten of de omgeving rondom het huis gaat.

  • Dankzij het praktische schroefdeksel kan de emmer worden verplaatst zonder water te morsen. Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoire, niet inbegrepen in de leveringsomvang.

Inhoud

19 l

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Zwart transparant

Materiaal handgreep

Metaal

Diameter (Ø)

30 cm

Hoogte

39 cm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Deksel voor wasemmer met filterinzetstuk

DEKSEL VOOR WASEMMER MET ZEEF ZWART 19L

Een hersluitbaar, waterdicht deksel dat geschikt is voor de wasemmer met filterinzetstuk voor professioneel detailen van voertuigen