Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wasborstel

Wasborstel, watertoevoer
WASBORSTEL-WATERTOEVOER-400MM

Art.-nr. 0891350202

EAN 4038898454250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wasborstel

Art.-nr. 0891350202
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
Voertuigwasborstel met waterdoorloop
  • Een waterdoorlaat zorgt voor een optimale waterdistributie

  • Diagonaal geplaatste borstelharen kunnen alle gebieden bereiken

  • Gespleten haarpunten om grote hoeveelheden water te absorberen

  • Zachte reiniging van de lak dankzij de gespleten en dus extreem zachte borstelharen
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Effectieve multifunctionele wasborstel voor het reinigen van auto's en bedrijfswagens. De borstel kan worden gebruikt als een watergeleidende borstel of worden ondergedompeld in water.

Materiaal

PP - polypropyleen

Materiaal borstels

PBT

Kleur

Rood, Zwart

Lengte

400 mm

Breedte

80 mm

Hoogte

115 mm

Borstelhaarlengte

52 mm

Maximaal temperatuurinzetbereik

50 °C

Uitvoering

Met watercirculatie en rubberrand

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminium steel 1.560 mm

WASBORSTEL-STEEL-STARR-150CM

Gevoed met water
x 1 st
Aluminium telescopische as met waterafvoer Slangaansluiting van 1/2 inch tot 3/4 inch

WASBORSTEL-STEEL-TELESCOPE-ALU-160-278CM
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminium steel 1.495 mm

ALUMINIUM STEEL, ERGONOMISCH
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminium velgenreiniger

ALU-VELGENREINIGER 500 ML

Zuurhoudende speciale reiniger voor lichtmetalen velgen
x 12 st
Ruitensproeiervloeistof, snelreiniger

RUITENREINIGER-SNELREINIGER-5LTR

Sterk geconcentreerde ruitensproeiervloeistof 1:100
x 1 st
Krachtreiniger speciaal

REINIGER-TRUCK-SPECIAL-20LTR

Voor het verwijderen van het hardnekkigste vuil van bedrijfswagens
x 1 st
Universele reiniger Truck Wash

REINIGER-(TRUCK WASH)-30L

Alkalische universele reiniger voor het reinigen van dekzeilen, bovenbouw en chassis van vrachtwagens, bussen en bouwmachines
x 1 st
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 20 L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Intensieve velgenreiniger voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen

VELGEN-INTENSIEFREINIGER 1 L

Intensieve velgenreiniger voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen

VELGEN-INTENSIEFREINIGER 5 L