Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wasborstel, 150 x 250 mm

Wasborstel, watertoevoer, instelbare hoek
WASBORSTEL-WATERTOEVOER

Art.-nr. 0891350100

EAN 4011231824958

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wasborstel, 150 x 250 mm

Art.-nr. 0891350100
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
Autowasborstel met waterdoorloop, draaischarnier en rubber rand
  • Waterdoorloop waarborgt optimale waterverspreiding

  • Draaibare borstel met gepatenteerde draaibeweging

  • Diagonaal geplaatste borstelharen kunnen alle gebieden bereiken

  • Gespleten haarpunten, zodat de borstelharen veel water kunnen opnemen

  • Reiniging is zacht voor verf dankzij gespleten en dus zachte borstelharen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Multifunctionele wasborstel voor effectief en snel reinigen van auto's en bedrijfswagens. De instelbare borstelkop en de diagonaal geplaatste borstelharen zorgen voor een effectieve reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. De borstel kan worden gebruikt als een watergeleidende borstel of worden ondergedompeld in water.

Materiaal

PP - polypropyleen

Materiaal borstels

PBT

Kleur

Rood, Zwart

Lengte

250 mm

Breedte

115 mm

Hoogte

150 mm

Borstelhaarlengte

47 mm

Maximaal temperatuurinzetbereik

50 °C

Uitvoering

Instelbare hoek, Met watercirculatie en rubberrand

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminium steel 1.560 mm

WASBORSTEL-STEEL-STARR-150CM

Gevoed met water
x 1 st
Aluminium telescopische as met waterafvoer Slangaansluiting van 1/2 inch tot 3/4 inch

WASBORSTEL-STEEL-TELESCOPE-ALU-160-278CM

x 1 st
Aluminium steel 1.495 mm

ALUMINIUM STEEL, ERGONOMISCH
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Aluminium velgenreiniger

ALU-VELGENREINIGER 500 ML

Zuurhoudende speciale reiniger voor lichtmetalen velgen
x 12 st
Ruitensproeiervloeistof, snelreiniger

RUITENREINIGER-SNELREINIGER-5LTR

Sterk geconcentreerde ruitensproeiervloeistof 1:100
x 1 st
Krachtreiniger speciaal

REINIGER-TRUCK-SPECIAL-20LTR

Voor het verwijderen van het hardnekkigste vuil van bedrijfswagens
x 1 st
Universele reiniger Truck Wash

REINIGER-(TRUCK WASH)-30L

Alkalische universele reiniger voor het reinigen van dekzeilen, bovenbouw en chassis van vrachtwagens, bussen en bouwmachines
x 1 st
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 20 L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Intensieve velgenreiniger voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen

VELGEN-INTENSIEFREINIGER 1 L

Intensieve velgenreiniger voor alle gelakte en ongelakte lichtmetalen velgen en stalen velgen

VELGEN-INTENSIEFREINIGER 5 L