Was- en douchegel
Was- en douchegel Fresh doseersysteem
WASHSHWRGEL-2000ML
SKIN

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zachte en effectief bij de reiniging van haar en huid
- Geavanceerde ingrediënten en lipide-aanvullend effect
- Geschikt voor gevoelige huid
- Past zich aan de natuurlijke pH-waarde van de menselijke huid aan
- Zeepvrij
- Dermatologisch getest
Alkali- en siliconenvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Zachte en effectieve reiniging met aanvullend effect voor de gevoelige huid met licht of dagelijks vuil. Het product is ook geschikt voor uw haar.
Inhoud | 2000 ml |
Geur | Geparfumeerd |
Kleur | Blauw |
Chemische basis | Anionische tenside |
Vermogen (puntensysteem) | 1 van 5 punten |
pH-waarde / condities | 5,8-6,8 / bij 20 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Zeepvrij | Ja |
Viscositeit/consistentie | Vloeibaar |