Was- en douchegel
Was-/douchegel doseersys, 1,5 l
SKIN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor gebruik in het Skin dispensersysteem
- Gemakkelijk in het gebruik
- Doseert tot de laatste druppel
- Optimale, zeer voordelige dosering
- Zachte reinigingsmiddelen beschermen de huid tijdens het douchen en vullen het natuurlijke vocht aan.
- Effectieve bescherming tegen uitdrogen
- Dermatologisch getest
- pH-neutraal
- Zeepvrij
- Alkali- en siliconenvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor een zachte en effectieve reiniging van haar en huid.
Breng de douchegel gelijkmatig aan op het haar en het lichaam, laat het schuimen met water, spoel het grondig af en droog zorgvuldig af
Grondig met water uitspoelen als het product per ongeluk in uw ogen komt
Inhoud | 1500 ml |
Geur | Geparfumeerd |
Kleur | Blauw |
Chemische basis | Anionische tenside |
Vermogen (puntensysteem) | 1 van 5 punten |
pH-waarde / condities | 5,0 / onverdund |
Gebruiksduur na opening | 12 maanden |
Siliconenvrij | Ja |
Zeepvrij | Ja |
Viscositeit/consistentie | Vloeibaar |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!