Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Warning adhesive tape zebra crossing self-adhesive

MRKADHTPE-ZEBRA-CROSSING-YELL-120CMX20CM

Art.-nr. 0812449700

EAN 4068362567315

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Warning adhesive tape zebra crossing self-adhesive

Art.-nr. 0812449700

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Self-adhesive zebra crossing strips that can be driven over by forklift trucks for immediate, visible and standard-compliant pedestrian guidance on smooth indoor floor surfaces in storage, production and logistics areas
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Signaalgeel RAL 1003

Materiaal

Polyester/polyvinylchloride

Lijmbasis

Acrylaat

Lengte

1200 mm

Breedte

200 mm

Dikte

0,5 mm

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 60 °C

Breukrek

20 %

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / koele en droge ruimte, niet blootstellen aan zonlicht, 15 °C tot 25 °C

Siliconenvrij

Ja

Ontwikkeling schadelijke stoffen bij bevochtigen lak

Nee

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
IPA isopropanolreiniger

IPA - ISOPROPANOL - REINIGER - 500ML

Voor universeel gebruik
Aandrukroller

AANDRUKROLLER-V.SPROEILIJM

Voor het aandrukken van grote gelijmde materiaaloppervlakken
x 1 st
Primer Butylprimer

UNDRCOAT-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Verbeterde hechting op ruwe, poreuze en absorberende ondergronden. Ook geschikt voor bitumenbanden
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie